ガラス 戸 つまみのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
97件の「ガラス 戸 つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸盤取っ手」、「下駄箱取っ手」、「スガツネ ガラス用つまみ」などの商品も取り扱っております。
3号硝子用撮 スリーナイン島野ランキング1位
スリーナイン島野3号硝子用撮
ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4材質(本体)アルミ合金材質(取付部)アルミ合金取付長(mm)12取付部めねじ付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質アルミニウム合金種類丸形ねじピッチ0.7仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ ポイント引手 515x40 スリーナイン島野ランキング3位
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン種類515寸法L(mm)40寸法H(mm)15寸法W(mm)5.5仕上バフシルバー適合厚さ(mm)5
1個
519税込571
当日出荷

ガラス用つまみ DG-BT型 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT型
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。付属品PVCワッシャー(2ヶ)。PVCチューブ(1ヶ)材質黄銅種類つまみ寸法D2(mm)12対応ガラス板厚(mm)8、10、12
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

QCシリーズ 吸盤 光ランキング5位
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられる吸盤式のツマミです 吸盤式ツマミ ガラス戸棚に簡単に取り付けできるツマミです
直径(Φmm)40
1パック(2個)
469税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂寸法(mm)35×95×10アイボリー
1セット(2個)
459税込505
当日出荷

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック
1,198税込1,318
当日出荷

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ真空式径(Φmm)45安全荷重(kg)2
1個
359税込395
当日出荷

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。材質アルミ付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本クローム種類つまみ
1個
468税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。付属品スペーサー。ハンドルプレート。パッキン。十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)。十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理高さ(mm)15.5質量(g)430種類引手仕上アルマイト処理対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷

マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。取付可能ガラス厚(mm)5mm専用質量(g)19.1種類関連部品対応ガラス板厚(mm)5材質(本体)付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ種類特殊形
1個
379税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
809税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430寸法(mm)5~6×35仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
1個
1,498税込1,648
6日以内出荷

アトムリビンテックステンレスCツマミ
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本材質ステンレス鋼種類つまみ仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)10
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質 :本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム メッシュ止め具/ポリプロピレン耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)・今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズを つけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。インテリアメッシュにご使用できます。
材質本体:ABS樹脂吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR)メッシュ止め具:ポリプロピレン幅(mm)Φ55直径(Φmm)55高さ(mm)-質量(g)26.5奥行(mm)約35TKG品番9-0810-0601TKG品番(2017)6-0722-0601
1セット(2個)
599税込659
当日出荷

パンチングボード取付用パーツ タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時材質ABS樹脂/塩化ビニール径(Φmm)約Φ66
1セット(4個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)